トランス 120v 100vのおすすめ人気ランキング

2026/01/23更新
101件の「トランス 120v 100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インバータ 100v入力 200v出力」、「昇圧トランス 100v 115v」、「120V 100V 変圧器」などの商品も取り扱っております。

ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 115V~120V TOYOZUMI(トヨズミ)ランキング2位
海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。
入力電圧(V)100出力電圧(V)115~120付属品接地アダプター付コード長さ(m)1.7保護装置プロテクター
1台
19,980税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アップダウン両用変圧器 日章工業ランキング3位
電圧(V)【入出力】AC120~AC100地域用プラグ形状ARoHS指令(10物質対応)対応使用可能国カナダ、日本、アジア、北米、中南米
1台
12,980税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

国内用トランスAUシリーズ スワロー電機ランキング4位
海外の製品を国内で使用できる。
入力電圧(V)AC100出力電圧(V)AC120適合AV機器、パソコン、プリンター、テレビ、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタル、炊飯器、ホットプレート、電子レンジなど保護機能ノーヒューズブレーカープラグ形状平ピンA2
1個
16,980税込18,678
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)ランキング5位
1次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)2次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)仕様単巻、静電シールドなし周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
1台
2,998税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
1台
34,980税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
1台
4,398税込4,838
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

電源・電圧が異なりお困りの方。 電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。 電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
質量(kg)8出力電圧(V)115・125入力電圧(V)100電気容量(kVA)2.0仕様アース付タイプ昇圧専用電流(A)20
1個
28,980税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。定格連続ケーブル長(m)(入力)2
1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量1.5KVA連続、3KVA30分付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個質量(kg)約7タイプ昇降圧兼用周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200兼用コンセント出力100V出力コンセント2個。115V出力コンセント1個相数単相
1台
19,980税込21,978
当日出荷

1個ほか
15,980税込17,578
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

相原電機複巻トランス
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
1台
4,798税込5,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
4,398税込4,838
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


1個ほか
10,980税込12,078
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

1台
1,898税込2,088
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に入力電圧(V)100・200容量(kVA)3出力電圧(V)100・115タイプ降圧・昇圧兼用仕様屋内型トラスコ品番764-4639質量(kg)14.5電流(A)30入力プラグ三相200V接地3P20A入力/出力100・200/100・115V電線仕様(一次)3.5mm2×2m保護機能安全ブレーカー30A
1台
27,980税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
5,998税込6,598
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)